ガイド付薄形シリンダ(MGPM80N-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80N-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23854275MGPM80N-50-RN500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,400
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23854223MGPM80N-25250.1~1.0
48,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854266MGPM80N-50500.1~1.0
52,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854284MGPM80N-50-Z73S500.1~1.0
54,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854293MGPM80N-50A500.12~1.0
61,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854302MGPM80N-75750.1~1.0
56,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854144MGPM80N-1001000.1~1.0
60,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854153MGPM80N-100A1000.12~1.0
69,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854162MGPM80N-1251250.1~1.0
64,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854171MGPM80N-1501500.1~1.0
68,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854187MGPM80N-150-Z731500.1~1.0
72,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854196MGPM80N-1751750.1~1.0
72,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854205MGPM80N-2002000.1~1.0
77,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854214MGPM80N-2252250.1~1.0
85,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854232MGPM80N-2502500.1~1.0
85,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854241MGPM80N-3003000.1~1.0
93,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23854257MGPM80N-3503500.1~1.0
101,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23854223MGPM80N-2545491257MGPM80TN-25ZMGPM80N-25 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC 45491257ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854266MGPM80N-5045491284MGPM80TN-50ZMGPM80N-50 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC 45491284ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854284MGPM80N-50-Z73S49133342MGPM80TN-50Z-A93SMGPM80N-50-Z73S MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49133342MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854293MGPM80N-50A40771194MGPM80TN-50AZMGPM80N-50A MG Series(MGPM80TN) SMC 40771194MG Series(MGPM80TN)SMC1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854302MGPM80N-7545491293MGPM80TN-75ZMGPM80N-75 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC 45491293ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854144MGPM80N-10045491196MGPM80TN-100ZMGPM80N-100 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC 45491196ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854153MGPM80N-100A40771343MGPM80TN-100AZMGPM80N-100A MG Series(MGPM80TN) SMC 40771343MG Series(MGPM80TN)SMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854162MGPM80N-12545491205MGPM80TN-125ZMGPM80N-125 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC 45491205ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854171MGPM80N-15045491214MGPM80TN-150ZMGPM80N-150 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC 45491214ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)SMC1個
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854187MGPM80N-150-Z7349134715MGPM80TN-150Z-A93MGPM80N-150-Z73 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49134715MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854196MGPM80N-17545491223MGPM80TN-175ZMGPM80N-175 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC 45491223ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)SMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854205MGPM80N-20045491232MGPM80TN-200ZMGPM80N-200 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC 45491232ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)SMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854214MGPM80N-22549135686MGPM80TN-225ZMGPM80N-225 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135686MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854232MGPM80N-25045491241MGPM80TN-250ZMGPM80N-250 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC 45491241ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)SMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854241MGPM80N-30045491266MGPM80TN-300ZMGPM80N-300 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC 45491266ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)SMC1個
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23854257MGPM80N-35045491275MGPM80TN-350ZMGPM80N-350 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC 45491275ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)SMC1個
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする