ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-7~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-7~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~400
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全81種類を絞り込む
ストローク(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23867654MGPS80-7070
¥67,870
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867663MGPS80-70-M9BWL70
¥74,690
¥67,980
¥74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867672MGPS80-70-M9PWL70
¥74,690
¥67,980
¥74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867681MGPS80-70-Y7BW70
¥76,230
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867697MGPS80-70-Y7BWL70
¥76,890
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867706MGPS80-70-Y7BWSDPC70
¥80,630
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867715MGPS80-70-Y7BWVS70
¥72,050
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867724MGPS80-70-Y7PL70
¥75,130
¥67,980
¥74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867733MGPS80-70-Z73Z70
¥73,480
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867742MGPS80-7575
¥67,870
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867751MGPS80-75-M9BW75
¥74,030
¥67,980
¥74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867767MGPS80-75-M9BWL75
¥74,690
¥67,980
¥74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867776MGPS80-75-M9BWSDPC75
¥78,430
¥71,980
¥79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867785MGPS80-75-M9NW75
¥74,030
¥67,980
¥74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867794MGPS80-75-M9NWV75
¥74,690
¥67,980
¥74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867803MGPS80-75-M9PWL75
¥74,690
¥67,980
¥74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867986MGPS80-75-Y7BAL75
¥79,090
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867995MGPS80-75-Y7BW75
¥76,230
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868004MGPS80-75-Y7BWL75
¥76,890
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868013MGPS80-75-Y7BWLS75
¥72,380
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868022MGPS80-75-Y7BWS75
¥72,050
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868031MGPS80-75-Y7BWSDPC75
¥80,630
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868047MGPS80-75-Y7BWV75
¥76,230
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868056MGPS80-75-Y7BWVL75
¥76,890
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868065MGPS80-75-Y7BWVLS75
¥72,380
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868074MGPS80-75-Y7BWVS75
¥72,050
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868083MGPS80-75-Y7NW75
¥76,230
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868092MGPS80-75-Y7NWL75
¥76,890
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868101MGPS80-75-Y7NWLS75
¥72,380
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868117MGPS80-75-Y7NWS75
¥72,050
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868126MGPS80-75-Y7NWV75
¥76,230
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868135MGPS80-75-Y7NWVL75
¥76,890
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868144MGPS80-75-Y7NWVLS75
¥72,380
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868153MGPS80-75-Y7NWVS75
¥72,050
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868162MGPS80-75-Y7P75
¥74,470
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868171MGPS80-75-Y7PL75
¥75,130
¥67,980
¥74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868187MGPS80-75-Y7PLS75
¥71,500
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868196MGPS80-75-Y7PS75
¥71,170
¥63,980
¥70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868205MGPS80-75-Y7PV75
¥74,470
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868214MGPS80-75-Y7PVL75
¥75,130
¥67,980
¥74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868223MGPS80-75-Y7PVLS75
¥71,500
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868232MGPS80-75-Y7PVS75
¥71,170
¥63,980
¥70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868241MGPS80-75-Y7PW75
¥76,230
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868257MGPS80-75-Y7PWL75
¥76,890
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868266MGPS80-75-Y7PWLS75
¥72,380
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868275MGPS80-75-Y7PWS75
¥72,050
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868284MGPS80-75-Y7PWV75
¥76,230
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868293MGPS80-75-Y7PWVL75
¥76,890
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868302MGPS80-75-Y7PWVLS75
¥72,380
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868311MGPS80-75-Y7PWVS75
¥72,050
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする