曜日別特売

ロック付シリンダ (MDNBF63-7~)

ロック付シリンダ (MDNBF63-7~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22818284MDNBF63-75-D75
50,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
22818363MDNBF63-750-D750
68,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
22818293MDNBF63-75-D-M9BWL75
52,750
取扱い終了
返品不可
22818302MDNBF63-75-D-M9BWL375
61,880
取扱い終了
返品不可
22818327MDNBF63-75-D-Y7BWL375
65,180
取扱い終了
返品不可
22818336MDNBF63-75-D-Y7PWMDPC75
64,300
取扱い終了
返品不可
22818311MDNBF63-75-D-Y59BL75
58,360
取扱い終了
返品不可
22818345MDNBF63-75J-D-M9BW75
61,160
取扱い終了
返品不可
22818354MDNBF63-75J-D-Y59B75
61,490
取扱い終了
返品不可
22818196MDNBF63-700-D700
66,060
取扱い終了
返品不可
22818205MDNBF63-700-D-A54Z700
75,020
取扱い終了
返品不可
22818214MDNBF63-700-D-A54ZS700
70,240
取扱い終了
返品不可
22818223MDNBF63-700-D-M9BL700
72,600
取扱い終了
返品不可
22818232MDNBF63-700-D-M9BW700
72,490
取扱い終了
返品不可
22818257MDNBF63-700-D-Y7BAZ700
78,210
取扱い終了
返品不可
22818241MDNBF63-700-D-Y59B700
72,820
取扱い終了
返品不可
22818266MDNBF63-720-D-A54Z720
77,440
取扱い終了
返品不可
22818275MDNBF63-730-D-M9BL730
75,020
取扱い終了
返品不可
22818372MDNBF63-750-D-Z73750
73,040
取扱い終了
返品不可
22818381MDNBF63-780-D-A54Z780
77,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22818284MDNBF63-75-D68177403MDWBF63-75MDNBF63-75-D MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC 68177403MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC1個
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22818363MDNBF63-750-D68177419MDWBF63-750MDNBF63-750-D MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC 68177419MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC1個
61,980
税込68,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする