MDNBF63-75-D ロック付シリンダ (MDNBF63-7〜) SMC 22818284

ロック付シリンダ (MDNBF63-7〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22818284 品番MDNBF63-75-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,930
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22818284 MDNBF63-75-D 68177403 MDWBF63-75 MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC 1個 45,980 税込50,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする