曜日別特売

ロック付シリンダ (MDNBG32-~)

ロック付シリンダ (MDNBG32-~) - SMCロック付シリンダ (MDNBG32-~) - SMCロック付シリンダ (MDNBG32-~) - SMCロック付シリンダ (MDNBG32-~) - SMCロック付シリンダ (MDNBG32-~) - SMCロック付シリンダ (MDNBG32-~) - SMCロック付シリンダ (MDNBG32-~) - SMCロック付シリンダ (MDNBG32-~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22822545MDNBG32-25-D25
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822642MDNBG32-50-D-J5950
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822667MDNBG32-80-D-J5980
47,960
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822511MDNBG32-175-D-J59L175
49,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822527MDNBG32-200-D-M9BWL200
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822536MDNBG32-200-D-Y59BL200
46,860
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822554MDNBG32-300-D-A53L300
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822563MDNBG32-300-D-M9NWL3300
51,480
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822572MDNBG32-300-D-Y59AL3300
52,140
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822581MDNBG32-300-D-Z73L300
45,760
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822597MDNBG32-320-D320
40,810
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822606MDNBG32-320-D-Z80L320
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822615MDNBG32-400-D-Y59A400
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822624MDNBG32-450-D-M9BWL450
49,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822633MDNBG32-450-D-Y7BWL450
51,480
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22822651MDNBG32-500-D-A53L500
50,930
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする