プレートシリンMUシリーズ (MDUC32-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUC32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUC32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUC32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUC32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUC32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUC32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUC32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUC32-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32内容量1個
全121種類を絞り込む
ストローク(mm)
121種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36400061MDUC32-100DMZ100(D) 複動形
11,880
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400077MDUC32-15DMZ-M9BVS15(D) 複動形
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400086MDUC32-25DMZ25(D) 複動形
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400095MDUC32-25DMZ-M9BL25(D) 複動形
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400104MDUC32-25DMZ-M9BVZ25(D) 複動形
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400113MDUC32-25DZ-M9NS25(D) 複動形
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400122MDUC32-40DMZ-A93V40(D) 複動形
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400131MDUC32-40DZ-A93VL40(D) 複動形
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400147MDUC32-75DMZ75(D) 複動形
11,330
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400156MDUC32-90DMZ90(D) 複動形
11,880
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36400165MDUC32-90DMZ-M9BWV90(D) 複動形
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22898127MDUC32-5D5複動片ロッド
8,900
取扱い終了
返品不可
22898136MDUC32-5DM5複動片ロッド
8,900
取扱い終了
返品不可
22898145MDUC32-5DM-A73S5複動片ロッド
10,850
取扱い終了
返品不可
22898154MDUC32-5S5押出し単動形
9,800
取扱い終了
返品不可
22898163MDUC32-5SM5押出し単動形
9,800
取扱い終了
返品不可
22898172MDUC32-5T5引込み単動形
9,800
取扱い終了
返品不可
22898181MDUC32-5TM5引込み単動形
9,800
取扱い終了
返品不可
22897332MDUC32-10D10複動片ロッド
9,000
取扱い終了
返品不可
22897341MDUC32-10DM10複動片ロッド
9,000
取扱い終了
返品不可
22897357MDUC32-10DM-A7310複動片ロッド
12,900
取扱い終了
返品不可
22897366MDUC32-10DM-A73C10複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
22897375MDUC32-10DM-A73L10複動片ロッド
13,500
取扱い終了
返品不可
22897384MDUC32-10DM-J79C10複動片ロッド
16,100
取扱い終了
返品不可
22897393MDUC32-10S10押出し単動形
9,900
取扱い終了
返品不可
22897402MDUC32-10SM10押出し単動形
9,900
取扱い終了
返品不可
22897411MDUC32-10T10引込み単動形
9,900
取扱い終了
返品不可
22897427MDUC32-10TM10引込み単動形
9,900
取扱い終了
返品不可
22897567MDUC32-15D15複動片ロッド
9,100
取扱い終了
返品不可
22897576MDUC32-15DM15複動片ロッド
9,100
取扱い終了
返品不可
22897585MDUC32-15DM-J7915複動片ロッド
15,000
取扱い終了
返品不可
22897646MDUC32-20D20複動片ロッド
9,200
取扱い終了
返品不可
22897655MDUC32-20D-J79W20複動片ロッド
16,800
取扱い終了
返品不可
22897664MDUC32-20DM20複動片ロッド
9,200
取扱い終了
返品不可
22897673MDUC32-20DM-F7BVL20複動片ロッド
15,700
取扱い終了
返品不可
22897682MDUC32-20DM-F79L20複動片ロッド
15,800
取扱い終了
返品不可
22897691MDUC32-20DM-J79L20複動片ロッド
15,700
取扱い終了
返品不可
22897707MDUC32-20DM-M9BWL20複動片ロッド
15,400
取扱い終了
返品不可
22897734MDUC32-25D25複動片ロッド
9,300
取扱い終了
返品不可
22897743MDUC32-25D-A73C25複動片ロッド
14,400
取扱い終了
返品不可
22897752MDUC32-25DM25複動片ロッド
9,300
取扱い終了
返品不可
22897761MDUC32-25DM-A73HL25複動片ロッド
13,800
取扱い終了
返品不可
22897777MDUC32-25DM-F7BV25複動片ロッド
15,200
取扱い終了
返品不可
22897786MDUC32-25DM-J79C25複動片ロッド
16,400
取扱い終了
返品不可
22897795MDUC32-25DM-J79L25複動片ロッド
15,800
取扱い終了
返品不可
22897804MDUC32-25DM-J79LS25複動片ロッド
12,550
取扱い終了
返品不可
22897813MDUC32-25DM-M9BWL25複動片ロッド
15,500
取扱い終了
返品不可
22897822MDUC32-25DM-M9BWLS25複動片ロッド
12,400
取扱い終了
返品不可
22897856MDUC32-30D30複動片ロッド
9,400
取扱い終了
返品不可
22897865MDUC32-30DM30複動片ロッド
9,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする