プレートシリンMUシリーズ (MUF~)

プレートシリンMUシリーズ (MUF~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MUF~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MUF~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MUF~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MUF~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MUF~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MUF~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MUF~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

内容量1個
292件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36406587MUF25-100DMZ25100(D) 複動形(-) Mねじ
10,510
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406596MUF25-100DZ25100(D) 複動形(-) Mねじ
10,510
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406605MUF25-15DMZ2515(D) 複動形(-) Mねじ
8,640
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406614MUF25-175DZ25175(D) 複動形(-) Mねじ
12,160
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406623MUF25-200DZ25200(D) 複動形(-) Mねじ
12,710
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406632MUF25-20DMZ2520(D) 複動形(-) Mねじ
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406641MUF25-25DMZ2525(D) 複動形(-) Mねじ
8,860
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406657MUF25-25DZ2525(D) 複動形(-) Mねじ
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406666MUF25-30DMZ2530(D) 複動形(-) Mねじ
8,970
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406675MUF25-30DZ2530(D) 複動形(-) Mねじ
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406684MUF25-35DZ2535(D) 複動形(-) Mねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406693MUF25-40DMZ2540(D) 複動形(-) Mねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406702MUF25-50DMZ2550(D) 複動形(-) Mねじ
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406711MUF32-10TZ3210(T) 単動引込み形(-) Rc
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406727MUF32-150DMZ32150(D) 複動形(-) Rc
12,210
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406736MUF32-15DZ3215(D) 複動形(-) Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406745MUF32-20DZ3220(D) 複動形(-) Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406754MUF32-25DMZ3225(D) 複動形(-) Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406763MUF32-25DZ3225(D) 複動形(-) Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406772MUF32-35DMZ3235(D) 複動形(-) Rc
9,680
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406781MUF32-35DZ3235(D) 複動形(-) Rc
9,680
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406797MUF32-45DZ3245(D) 複動形(-) Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406806MUF32-50DMZ3250(D) 複動形(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406815MUF32-50DZ3250(D) 複動形(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406824MUF32-5DZ325(D) 複動形(-) Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406833MUF32-65DMZ3265(D) 複動形(-) Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406842MUF32-75DMZ3275(D) 複動形(-) Rc
10,560
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406851MUF40-10DMZ4010(D) 複動形(-) Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406867MUF40-10DZ4010(D) 複動形(-) Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406876MUF40-125DMZ40125(D) 複動形(-) Rc
15,350
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406885MUF40-45DZ4045(D) 複動形(-) Rc
12,710
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406894MUF40-50DMZ4050(D) 複動形(-) Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406903MUF40-75DMZ4075(D) 複動形(-) Rc
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406912MUF50-10DZ5010(D) 複動形(-) Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406921MUF50-125DMZ50125(D) 複動形(-) Rc
20,850
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406937MUF50-15DZ5015(D) 複動形(-) Rc
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36406946MUF50-200DMZ50200(D) 複動形(-) Rc
24,970
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406955MUF50-200DZ50200(D) 複動形(-) Rc
24,970
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406964MUF50-40DZ5040(D) 複動形(-) Rc
16,170
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406973MUF50-45DZ5045(D) 複動形(-) Rc
16,450
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406982MUF50-5DZ505(D) 複動形(-) Rc
14,250
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
36406991MUF63-200DZ63200(D) 複動形(-) Rc
28,820
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
36407007MUF63-20TZ6320(T) 単動引込み形(-) Rc
20,960
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
36407016MUF63-35DZ6335(D) 複動形(-) Rc
19,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
36407025MUF63-50DZ6350(D) 複動形(-) Rc
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
24575512MUF25-5DM----
7,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
24575521MUF25-5S----
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
24575537MUF25-5SM----
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
24575555MUF25-5TM----
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
24575171MUF25-10DM----
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24575512MUF25-5DM52793808MUF25-5DMZMUF25-5DM プレートシリンダ/複動:片ロッド MUシリーズ MUF25 SMC 52793808プレートシリンダ/複動:片ロッド MUシリーズ MUF25SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24575521MUF25-5S52793817MUF25-5SZMUF25-5S プレートシリンダ/単動:押出し、引込み MUシリーズ MUF25 SMC 52793817プレートシリンダ/単動:押出し、引込み MUシリーズ MUF25SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24575537MUF25-5SM52793826MUF25-5SMZMUF25-5SM プレートシリンダ/単動:押出し、引込み MUシリーズ MUF25 SMC 52793826プレートシリンダ/単動:押出し、引込み MUシリーズ MUF25SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24575555MUF25-5TM52793835MUF25-5TMZMUF25-5TM プレートシリンダ/単動:押出し、引込み MUシリーズ MUF25 SMC 52793835プレートシリンダ/単動:押出し、引込み MUシリーズ MUF25SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24575171MUF25-10DM52793713MUF25-10DMZMUF25-10DM プレートシリンダ/複動:片ロッド MUシリーズ MUF25 SMC 52793713プレートシリンダ/複動:片ロッド MUシリーズ MUF25SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする