曜日別特売

プレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWF40-~)

プレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWF40-~) - SMCプレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWF40-~) - SMCプレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWF40-~) - SMCプレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWF40-~) - SMCプレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWF40-~) - SMCプレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWF40-~) - SMCプレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWF40-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22943252MDUWF40-25D-A7325
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22943331MDUWF40-30D-J79WLS30
23,050
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22943347MDUWF40-30D-J79WS30
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22943453MDUWF40-45D-A7345
23,320
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22943121MDUWF40-150D-F79150
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22943137MDUWF40-150D-J79W150
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22943304MDUWF40-250D-A73250
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22943471MDUWF40-5D5
16,100
取扱い終了
返品不可
22943487MDUWF40-5DM5
16,100
取扱い終了
返品不可
22942954MDUWF40-10D10
16,250
取扱い終了
返品不可
22942963MDUWF40-10D-F7BVL10
22,750
取扱い終了
返品不可
22942972MDUWF40-10DM10
16,250
取扱い終了
返品不可
22942981MDUWF40-10DM-A7310
20,150
取扱い終了
返品不可
22942997MDUWF40-10DM-F7BV10
22,150
取扱い終了
返品不可
22943085MDUWF40-15D15
16,400
取扱い終了
返品不可
22943094MDUWF40-15DM15
16,400
取扱い終了
返品不可
22943103MDUWF40-15DM-J79L15
22,900
取扱い終了
返品不可
22943191MDUWF40-20D20
16,550
取扱い終了
返品不可
22943207MDUWF40-20DM20
16,550
取扱い終了
返品不可
22943243MDUWF40-25D25
16,700
取扱い終了
返品不可
22943261MDUWF40-25D-F7BAL25
26,400
取扱い終了
返品不可
22943277MDUWF40-25DM25
16,700
取扱い終了
返品不可
22943286MDUWF40-25DM-A7325
20,600
取扱い終了
返品不可
22943322MDUWF40-30D30
16,850
取扱い終了
返品不可
22943356MDUWF40-30DM30
16,850
取扱い終了
返品不可
22943392MDUWF40-35D35
17,000
取扱い終了
返品不可
22943401MDUWF40-35D-F7BAL35
26,700
取扱い終了
返品不可
22943417MDUWF40-35DM35
17,000
取扱い終了
返品不可
22943426MDUWF40-40D40
17,150
取扱い終了
返品不可
22943435MDUWF40-40DM40
17,150
取扱い終了
返品不可
22943444MDUWF40-45D45
17,300
取扱い終了
返品不可
22943462MDUWF40-45DM45
17,300
取扱い終了
返品不可
22943496MDUWF40-50D50
17,450
取扱い終了
返品不可
22943505MDUWF40-50D-F7BAL50
27,150
取扱い終了
返品不可
22943514MDUWF40-50DM50
17,450
取扱い終了
返品不可
22943523MDUWF40-50DM-A7350
21,350
取扱い終了
返品不可
22943532MDUWF40-50DM-A79WL50
23,150
取扱い終了
返品不可
22943541MDUWF40-50DM-F7950
23,450
取扱い終了
返品不可
22943557MDUWF40-75D75
18,200
取扱い終了
返品不可
22943566MDUWF40-75DM75
18,200
取扱い終了
返品不可
22943575MDUWF40-75DM-A73L75
22,700
取扱い終了
返品不可
22943584MDUWF40-75DM-A79W75
23,300
取扱い終了
返品不可
22943593MDUWF40-75DM-A79W375
25,850
取扱い終了
返品不可
22943006MDUWF40-100D100
18,950
取扱い終了
返品不可
22943015MDUWF40-100D-A73100
22,850
取扱い終了
返品不可
22943024MDUWF40-100DM100
18,950
取扱い終了
返品不可
22943033MDUWF40-100DM-A72S100
20,900
取扱い終了
返品不可
22943042MDUWF40-100DM-A79WL100
24,650
取扱い終了
返品不可
22943051MDUWF40-100DM-J79L100
25,450
取扱い終了
返品不可
22943067MDUWF40-125D125
19,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする