プレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWF63-~)

プレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWF63-~) - SMCプレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWF63-~) - SMCプレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWF63-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド内容量1個
全67種類を絞り込む
ストローク(mm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22944451MDUWF63-30D-A7330
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22944467MDUWF63-30D-F7BV30
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22944722MDUWF63-75D-J7975
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22944634MDUWF63-5D5
23,700
取扱い終了
返品不可
22944643MDUWF63-5DM5
23,700
取扱い終了
返品不可
22944162MDUWF63-10D10
23,950
取扱い終了
返品不可
22944171MDUWF63-10DM10
23,950
取扱い終了
返品不可
22944232MDUWF63-15D15
24,200
取扱い終了
返品不可
22944241MDUWF63-15DM15
24,200
取扱い終了
返品不可
22944257MDUWF63-15DM-F7NVL15
30,800
取扱い終了
返品不可
22944266MDUWF63-15DM-M9NWVL15
31,000
取扱い終了
返品不可
22944354MDUWF63-20D20
24,450
取扱い終了
返品不可
22944363MDUWF63-20DM20
24,450
取扱い終了
返品不可
22944372MDUWF63-20DM-A7320
28,350
取扱い終了
返品不可
22944406MDUWF63-25D25
24,700
取扱い終了
返品不可
22944415MDUWF63-25DM25
24,700
取扱い終了
返品不可
22944442MDUWF63-30D30
24,950
取扱い終了
返品不可
22944476MDUWF63-30DM30
24,950
取扱い終了
返品不可
22944485MDUWF63-30DM-A73HZ30
30,050
取扱い終了
返品不可
22944494MDUWF63-30DM-A73Z30
30,050
取扱い終了
返品不可
22944537MDUWF63-35D35
25,200
取扱い終了
返品不可
22944546MDUWF63-35DM35
25,200
取扱い終了
返品不可
22944555MDUWF63-40D40
25,450
取扱い終了
返品不可
22944564MDUWF63-40DM40
25,450
取扱い終了
返品不可
22944573MDUWF63-40DM-A7340
29,350
取扱い終了
返品不可
22944582MDUWF63-40DM-F7BV40
31,350
取扱い終了
返品不可
22944591MDUWF63-45D45
25,700
取扱い終了
返品不可
22944607MDUWF63-45DM45
25,700
取扱い終了
返品不可
22944616MDUWF63-45DM-F7BVL45
32,200
取扱い終了
返品不可
22944625MDUWF63-45DM-M9BWVL45
32,500
取扱い終了
返品不可
22944652MDUWF63-50D50
25,950
取扱い終了
返品不可
22944661MDUWF63-50DM50
25,950
取扱い終了
返品不可
22944677MDUWF63-50DM-A7350
29,850
取扱い終了
返品不可
22944686MDUWF63-50DM-A73L50
30,450
取扱い終了
返品不可
22944695MDUWF63-50DM-J7950
31,850
取扱い終了
返品不可
22944704MDUWF63-60DM-A7360
31,100
取扱い終了
返品不可
22944713MDUWF63-75D75
27,200
取扱い終了
返品不可
22944731MDUWF63-75DM75
27,200
取扱い終了
返品不可
22944747MDUWF63-75DM-A7375
31,100
取扱い終了
返品不可
22944756MDUWF63-75DM-A79WS75
29,750
取扱い終了
返品不可
22944765MDUWF63-75DM-F7BAL75
36,900
取扱い終了
返品不可
22944774MDUWF63-75DM-F7BV75
33,100
取扱い終了
返品不可
22944783MDUWF63-75DM-J79L75
33,700
取扱い終了
返品不可
22944792MDUWF63-75DM-J79375
36,050
取扱い終了
返品不可
22944817MDUWF63-75DM-M9BW375
35,600
取扱い終了
返品不可
22944801MDUWF63-75DM-M9BWL75
33,400
取扱い終了
返品不可
22944826MDUWF63-90DM-A7390
32,350
取扱い終了
返品不可
22944187MDUWF63-100D100
28,450
取扱い終了
返品不可
22944196MDUWF63-100DM100
28,450
取扱い終了
返品不可
22944205MDUWF63-100DM-J79W100
36,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする