エアスライドテーブル (MXQ12-100P~)

エアスライドテーブル (MXQ12-100P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
100
内容量
1個
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24653115MXQ12-100P12-複動形
¥59,400
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653124MXQ12-100P-A9312-複動形
¥62,810
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653133MXQ12-100P-A93L12-複動形
¥63,470
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653142MXQ12-100P-A93VL12-複動形
¥64,130
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653167MXQ12-100P-M9B12-複動形
¥65,010
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653176MXQ12-100P-M9BL12-複動形
¥65,670
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653185MXQ12-100P-M9BV12-複動形
¥65,890
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653194MXQ12-100P-M9BW12-複動形
¥65,560
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653203MXQ12-100P-M9BWL12-複動形
¥66,220
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653212MXQ12-100P-M9N12-複動形
¥65,230
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653221MXQ12-100P-M9NL12-複動形
¥65,890
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653237MXQ12-100P-M9NVL12-複動形
¥66,550
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653151MXQ12-100P-F9BV-12複動
¥59,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする