エアスライドテーブル (MXQ12-100R~)

エアスライドテーブル (MXQ12-100R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24653246MXQ12-100R
63,970
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653255MXQ12-100R-A93
67,380
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653264MXQ12-100R-A93L
68,040
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653273MXQ12-100R-A93L3
70,070
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653282MXQ12-100R-A93S
65,670
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653291MXQ12-100R-A93V
68,040
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653307MXQ12-100R-A93VL
68,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653316MXQ12-100R-M9B
69,580
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653325MXQ12-100R-M9BL
70,240
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653334MXQ12-100R-M9BZ
71,010
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653343MXQ12-100R-M9N
69,800
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653352MXQ12-100R-M9NL
70,460
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする