SMC
エアスライドテーブル (MXQ12-75P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24686426
MXQ12-75P
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
51,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24686435
MXQ12-75P-A93
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
55,390
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24686444
MXQ12-75P-A93L
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
56,050
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24686453
MXQ12-75P-A93V
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
56,050
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24686471
MXQ12-75P-M9B
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
57,590
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24686487
MXQ12-75P-M9BL
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
58,250
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32027773
MXQ12-75P-M9BWL
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
58,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054215
MXQ12-75P-M9BWL3
12
-
複動形
¥
62,210
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24686496
MXQ12-75P-M9NWL
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
58,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24686462
MXQ12-75P-F9NWL
-
12
複動
¥
55,450
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください