SMC
エアスライドテーブル (MXQ12L-100P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
12
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24692893
MXQ12L-100P
CADデータダウンロード
¥
59,840
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24692902
MXQ12L-100P-A93
CADデータダウンロード
¥
63,250
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24692911
MXQ12L-100P-A93L
CADデータダウンロード
¥
63,910
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24692927
MXQ12L-100P-A93VL
CADデータダウンロード
¥
64,570
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24692936
MXQ12L-100P-M9B
CADデータダウンロード
¥
65,450
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24692945
MXQ12L-100P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
66,110
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24692954
MXQ12L-100P-M9N
CADデータダウンロード
¥
65,670
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください