エアスライドテーブル (MXQ12L-30F~)

エアスライドテーブル (MXQ12L-30F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24700487MXQ12L-30F
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700496MXQ12L-30F-A93
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700505MXQ12L-30F-A93L
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700514MXQ12L-30F-M9B
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700523MXQ12L-30F-M9BL
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700532MXQ12L-30F-M9BV
46,750
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700541MXQ12L-30F-M9NVLS
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700557MXQ12L-30FP-A93
47,910
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700566MXQ12L-30FP-M9NWVL
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700575MXQ12L-30FR
49,060
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700584MXQ12L-30FR-A93
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700593MXQ12L-30FR-A93LS
51,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700602MXQ12L-30FR-A93V
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700611MXQ12L-30FR-M9BL
55,330
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700627MXQ12L-30FR-M9BV3
58,800
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700636MXQ12L-30FR-M9BW
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24700645MXQ12L-30FR-M9NL
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする