SMC
エアスライドテーブル (MXQ16-100P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720814
MXQ16-100P
CADデータダウンロード
¥
61,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720823
MXQ16-100P-A90LS
CADデータダウンロード
¥
62,370
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720832
MXQ16-100P-A93
CADデータダウンロード
¥
64,410
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720841
MXQ16-100P-A93L
CADデータダウンロード
¥
65,070
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720857
MXQ16-100P-A93VL
CADデータダウンロード
¥
65,730
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720866
MXQ16-100P-M9B
CADデータダウンロード
¥
66,610
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32063534
MXQ16-100P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
67,270
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720875
MXQ16-100P-M9BS
CADデータダウンロード
¥
63,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720884
MXQ16-100P-M9N
CADデータダウンロード
¥
66,830
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください