SMC
エアスライドテーブル (MXQ16-10P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
シリンダストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24715564
MXQ16-10P
CADデータダウンロード
-
16
10
-
複動形
¥39,440
¥
36,980
¥40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715573
MXQ16-10P-A93L
CADデータダウンロード
-
16
10
-
複動形
¥43,510
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715582
MXQ16-10P-A93LS
CADデータダウンロード
-
16
10
-
複動形
¥41,470
¥
37,980
¥41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32060077
MXQ16-10P-A93V
CADデータダウンロード
-
16
10
-
複動形
¥43,510
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715591
MXQ16-10P-A93VL
CADデータダウンロード
-
16
10
-
複動形
¥44,170
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715616
MXQ16-10P-M9B
CADデータダウンロード
-
16
10
-
複動形
¥45,050
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715625
MXQ16-10P-M9BL
CADデータダウンロード
-
16
10
-
複動形
¥45,710
¥
42,980
¥47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715634
MXQ16-10P-M9BVL
CADデータダウンロード
-
16
10
-
複動形
¥46,590
¥
42,980
¥47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715643
MXQ16-10P-M9BW
CADデータダウンロード
-
16
10
-
複動形
¥45,600
¥
41,980
¥46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715652
MXQ16-10P-M9BZ
CADデータダウンロード
-
16
10
-
複動形
¥46,480
¥
42,980
¥47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715607
MXQ16-10P-F9BW
16
-
-
10
複動
¥43,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください