エアスライドテーブル (MXQ16-125P~)

エアスライドテーブル (MXQ16-125P~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-125P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24726177MXQ16-125P
68,370
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726186MXQ16-125P-A93L
72,440
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726195MXQ16-125P-A93L3
74,470
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726204MXQ16-125P-M9B
73,980
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32063543MXQ16-125P-M9BL
74,640
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726213MXQ16-125P-M9NL
74,860
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする