エアスライドテーブル (MXQ16-20P~)

エアスライドテーブル (MXQ16-20P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24731831MXQ16-20P
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731847MXQ16-20P-A93
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731856MXQ16-20P-A93L
43,510
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731865MXQ16-20P-A93V
43,510
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731874MXQ16-20P-A93VL
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731883MXQ16-20P-A96L
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731892MXQ16-20P-M9B
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731901MXQ16-20P-M9BL
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731917MXQ16-20P-M9BV
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731926MXQ16-20P-M9BVL
46,590
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731935MXQ16-20P-M9BVLS
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731944MXQ16-20P-M9N
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24731953MXQ16-20P-M9NV
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする