曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-40P~)

エアスライドテーブル (MXQ16-40P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24742925MXQ16-40P
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24742934MXQ16-40P-A93
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24742943MXQ16-40P-A93L
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24742952MXQ16-40P-A96L
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24742961MXQ16-40P-A96V
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24742977MXQ16-40P-M9B
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24742986MXQ16-40P-M9BL
48,790
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24742995MXQ16-40P-M9BS
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24743004MXQ16-40P-M9BVL
49,670
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24743013MXQ16-40P-M9BWL
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする