曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-75F~)

エアスライドテーブル (MXQ16-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-75F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24754782MXQ16-75F
55,880
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32045867MXQ16-75F-A93L
59,950
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754791MXQ16-75F-A93V
59,950
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754807MXQ16-75F-A93VL
60,610
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754816MXQ16-75F-M9B
61,490
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
32063175MXQ16-75F-M9BL
62,150
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754825MXQ16-75F-M9BWL
62,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32071006MXQ16-75F-M9NL
62,370
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754834MXQ16-75F-M9NVL
63,030
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
32033215MXQ16-75FP
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046366MXQ16-75FP-A93L
64,520
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063692MXQ16-75FP-M9BL
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24754843MXQ16-75FR
65,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754852MXQ16-75FR-A93
68,810
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754861MXQ16-75FR-A93L
69,470
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754877MXQ16-75FR-A933
70,510
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32063376MXQ16-75FR-M9BL
71,670
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754886MXQ16-75FR-M9BV3
75,130
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754895MXQ16-75FR-M9BWVL
72,880
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24754904MXQ16-75FR-M9NL
71,890
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする