曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-75P~)

エアスライドテーブル (MXQ16-75P~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-75P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24754913MXQ16-75P
53,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754922MXQ16-75P-A93
56,710
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754931MXQ16-75P-A93L
57,370
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754947MXQ16-75P-A93S
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754956MXQ16-75P-M9B
58,910
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754965MXQ16-75P-M9BL
59,570
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754974MXQ16-75P-M9BLS
56,430
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754983MXQ16-75P-M9BS
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24754992MXQ16-75P-M9BV
59,790
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755017MXQ16-75P-M9BW3
62,540
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755001MXQ16-75P-M9BWL
60,120
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32027764MXQ16-75P-M9BWL3
63,530
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755026MXQ16-75P-M9N
59,130
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755035MXQ16-75P-M9NL
59,790
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755044MXQ16-75P-M9NVL
60,450
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755053MXQ16-75P-M9NWL
60,120
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする