曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-75R~)

エアスライドテーブル (MXQ16-75R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
75
内容量
1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24755062MXQ16-75R-16複動形
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755071MXQ16-75R-A93-16複動形
61,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755087MXQ16-75R-A93L-16複動形
62,320
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755096MXQ16-75R-A93LS-16複動形
60,280
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755105MXQ16-75R-A93S-16複動形
59,950
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755114MXQ16-75R-A93VL-16複動形
62,980
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755132MXQ16-75R-M9B-16複動形
63,860
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755141MXQ16-75R-M9BL-16複動形
64,520
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755157MXQ16-75R-M9BV-16複動形
64,740
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755166MXQ16-75R-M9BVL-16複動形
65,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755175MXQ16-75R-M9BW-16複動形
64,410
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755184MXQ16-75R-M9BZ-16複動形
65,290
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755193MXQ16-75R-M9N-16複動形
64,080
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755202MXQ16-75R-M9NL-16複動形
64,740
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755211MXQ16-75R-M9NL3-16複動形
67,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755227MXQ16-75R-M9NV-16複動形
64,740
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755236MXQ16-75R-M9NW-16複動形
64,410
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755245MXQ16-75R-M9NWL-16複動形
65,070
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755123MXQ16-75R-F9NWL16-複動
61,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする