エアスライドテーブル (MXQ16L-10P~)

エアスライドテーブル (MXQ16L-10P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
10
内容量
1個
全11種類を絞り込む
品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24757424MXQ16L-10P16-複動形
¥39,990
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24757433MXQ16L-10P-A93L16-複動形
¥44,060
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24757442MXQ16L-10P-A93LS16-複動形
¥42,020
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24757451MXQ16L-10P-A93VL16-複動形
¥44,720
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24757485MXQ16L-10P-M9BL16-複動形
¥46,260
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24757494MXQ16L-10P-M9BVL16-複動形
¥47,140
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24757503MXQ16L-10P-M9BW16-複動形
¥46,150
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24757512MXQ16L-10P-M9BWL16-複動形
¥46,810
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24757521MXQ16L-10P-M9BZ16-複動形
¥47,030
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24757467MXQ16L-10P-F9B-16複動
¥41,450
取扱い終了
返品不可
24757476MXQ16L-10P-F9BW-16複動
¥43,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする