曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16L-20B~)

エアスライドテーブル (MXQ16L-20B~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
20
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全57種類を絞り込む
アジャスターオプション
57種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763925MXQ16L-20B両端アブソーバ
¥50,820
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763934MXQ16L-20B-A93両端アブソーバ
¥54,230
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763943MXQ16L-20B-A93L両端アブソーバ
¥54,890
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763952MXQ16L-20B-A93V両端アブソーバ
¥54,890
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763961MXQ16L-20B-A93VL両端アブソーバ
¥55,550
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763977MXQ16L-20B-M9B両端アブソーバ
¥56,430
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763986MXQ16L-20B-M9BL両端アブソーバ
¥57,090
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763995MXQ16L-20B-M9BV両端アブソーバ
¥57,310
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764004MXQ16L-20B-M9BVL両端アブソーバ
¥57,970
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764013MXQ16L-20B-M9BWL両端アブソーバ
¥57,640
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764022MXQ16L-20B-M9BWM両端アブソーバ
¥57,310
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764031MXQ16L-20B-M9BWVL両端アブソーバ
¥58,300
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764047MXQ16L-20B-M9BWVZ両端アブソーバ
¥58,960
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764056MXQ16L-20B-M9BZ両端アブソーバ
¥57,860
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764065MXQ16L-20B-M9N両端アブソーバ
¥56,650
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764074MXQ16L-20B-M9NL両端アブソーバ
¥57,310
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764083MXQ16L-20B-M9NV両端アブソーバ
¥57,310
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764092MXQ16L-20B-M9NW両端アブソーバ
¥56,980
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764101MXQ16L-20B-M9PL両端アブソーバ
¥57,310
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764117MXQ16L-20BS前進端アブソーバ
¥43,230
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764126MXQ16L-20BS-A93前進端アブソーバ
¥46,640
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764135MXQ16L-20BS-A93L前進端アブソーバ
¥47,300
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764144MXQ16L-20BS-A93LS前進端アブソーバ
¥45,270
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764153MXQ16L-20BS-A93VL前進端アブソーバ
¥47,960
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764162MXQ16L-20BS-M9B前進端アブソーバ
¥48,840
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764171MXQ16L-20BS-M9BL前進端アブソーバ
¥49,500
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764187MXQ16L-20BS-M9BLS前進端アブソーバ
¥46,370
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764196MXQ16L-20BS-M9BV前進端アブソーバ
¥49,720
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764205MXQ16L-20BS-M9BVL前進端アブソーバ
¥50,380
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764214MXQ16L-20BS-M9BW前進端アブソーバ
¥49,390
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764223MXQ16L-20BS-M9BWL前進端アブソーバ
¥50,050
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764232MXQ16L-20BS-M9NL前進端アブソーバ
¥49,720
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764241MXQ16L-20BS-M9NLS前進端アブソーバ
¥46,480
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764257MXQ16L-20BS-M9NV前進端アブソーバ
¥49,720
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764266MXQ16L-20BS-M9NVL前進端アブソーバ
¥50,380
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764275MXQ16L-20BS-M9NW前進端アブソーバ
¥49,390
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764284MXQ16L-20BS-M9NWVL前進端アブソーバ
¥50,710
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764293MXQ16L-20BSP前進端アブソーバ
¥47,800
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764302MXQ16L-20BSR前進端アブソーバ
¥52,750
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764311MXQ16L-20BSR-A93前進端アブソーバ
¥56,160
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764327MXQ16L-20BSR-A93L前進端アブソーバ
¥56,820
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764336MXQ16L-20BSR-A93LS前進端アブソーバ
¥54,780
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764345MXQ16L-20BSR-A93VL前進端アブソーバ
¥57,480
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764354MXQ16L-20BSR-M9B前進端アブソーバ
¥58,360
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764363MXQ16L-20BSR-M9BL前進端アブソーバ
¥59,020
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764372MXQ16L-20BSR-M9NV前進端アブソーバ
¥59,240
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764381MXQ16L-20BT後退端アブソーバ
¥43,400
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764397MXQ16L-20BT-A93後退端アブソーバ
¥46,810
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764406MXQ16L-20BT-A93L後退端アブソーバ
¥47,470
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764415MXQ16L-20BT-A93S後退端アブソーバ
¥45,100
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする