エアスライドテーブル (MXQ16L-20C~)

エアスライドテーブル (MXQ16L-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16L-20C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24764494MXQ16L-20C-16複動形
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764503MXQ16L-20C-A93-16複動形
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764512MXQ16L-20C-A93L-16複動形
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764521MXQ16L-20C-A93LS-16複動形
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764537MXQ16L-20C-A93S-16複動形
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764546MXQ16L-20C-A93V-16複動形
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764555MXQ16L-20C-A93VL-16複動形
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764573MXQ16L-20C-A93VL3-16複動形
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764564MXQ16L-20C-A93VLS-16複動形
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764582MXQ16L-20C-A96L-16複動形
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764591MXQ16L-20C-M9B-16複動形
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764607MXQ16L-20C-M9BL-16複動形
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32071751MXQ16L-20C-M9BLS-16複動形
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764616MXQ16L-20C-M9BV-16複動形
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764625MXQ16L-20C-M9BVL-16複動形
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764634MXQ16L-20C-M9BW-16複動形
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764643MXQ16L-20C-M9BWL-16複動形
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764652MXQ16L-20C-M9BWVL-16複動形
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764661MXQ16L-20C-M9BZ-16複動形
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764677MXQ16L-20C-M9N-16複動形
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764686MXQ16L-20C-M9NL-16複動形
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764695MXQ16L-20C-M9NV-16複動形
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764704MXQ16L-20C-M9NVL-16複動形
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764713MXQ16L-20C-M9NWL-16複動形
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764722MXQ16L-20C-M9NWLS-16複動形
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764731MXQ16L-20CF-M9N-16複動形
54,890
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24764747MXQ16L-20CS-16複動形
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764756MXQ16L-20CS-A93-16複動形
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764765MXQ16L-20CS-A93L-16複動形
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764774MXQ16L-20CS-A93LS-16複動形
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764783MXQ16L-20CS-A93S-16複動形
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764792MXQ16L-20CS-A93V-16複動形
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764801MXQ16L-20CS-A93VL-16複動形
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764817MXQ16L-20CS-M9B-16複動形
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764826MXQ16L-20CS-M9BL-16複動形
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764835MXQ16L-20CS-M9BLS-16複動形
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764844MXQ16L-20CS-M9BS-16複動形
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764853MXQ16L-20CS-M9BV-16複動形
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764862MXQ16L-20CS-M9BVL-16複動形
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764871MXQ16L-20CS-M9BW-16複動形
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764887MXQ16L-20CS-M9BWL-16複動形
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764896MXQ16L-20CS-M9BWSDPC-16複動形
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764905MXQ16L-20CS-M9BWVL-16複動形
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764914MXQ16L-20CS-M9BZ-16複動形
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764923MXQ16L-20CS-M9N-16複動形
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764932MXQ16L-20CS-M9NL-16複動形
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764941MXQ16L-20CS-M9NWVL-16複動形
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764957MXQ16L-20CSF-16複動形
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24764966MXQ16L-20CSFR-A93VL-16複動形
60,060
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24764975MXQ16L-20CSP-16複動形
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする