曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16L-50P~)

エアスライドテーブル (MXQ16L-50P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774364MXQ16L-50P
¥46,150
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774373MXQ16L-50P-A93
¥49,560
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774382MXQ16L-50P-A93L
¥50,220
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774391MXQ16L-50P-A93LS
¥48,180
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774407MXQ16L-50P-M9B
¥51,760
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774416MXQ16L-50P-M9BL
¥52,420
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774425MXQ16L-50P-M9BVL
¥53,300
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24774434MXQ16L-50P-M9BW
¥52,310
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774443MXQ16L-50P-M9BWV
¥52,970
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774477MXQ16L-50P-M9NV3
¥55,880
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774452MXQ16L-50P-M9NVL
¥53,300
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774461MXQ16L-50P-M9NVL3
¥56,870
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24774486MXQ16L-50P-M9NWVL3
¥57,370
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする