エアスライドテーブル (MXQ16L-75P~)

エアスライドテーブル (MXQ16L-75P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24777401MXQ16L-75P
53,850
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24777417MXQ16L-75P-A93L
57,920
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24777426MXQ16L-75P-A93S
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24777435MXQ16L-75P-M9B
59,460
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24777444MXQ16L-75P-M9BL
60,120
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24777453MXQ16L-75P-M9BV
60,340
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24777462MXQ16L-75P-M9BW
60,010
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24777487MXQ16L-75P-M9BW3
63,090
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24777471MXQ16L-75P-M9BWL
60,670
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24777496MXQ16L-75P-M9N
59,680
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24777505MXQ16L-75P-M9NL
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24777514MXQ16L-75P-M9NVL
61,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24777523MXQ16L-75P-M9NWL
60,670
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする