エアスライドテーブル (MXQ20-100F~)

エアスライドテーブル (MXQ20-100F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-100F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-100F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-100F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-100F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-100F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24786325MXQ20-100F
67,760
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32045894MXQ20-100F-A93L
71,830
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063202MXQ20-100F-M9BL
74,030
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786334MXQ20-100F-M9BZ
74,800
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32033303MXQ20-100FP
74,200
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046436MXQ20-100FP-A93L
78,270
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063787MXQ20-100FP-M9BL
80,470
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786343MXQ20-100FR
79,310
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786352MXQ20-100FR-A93
82,720
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786361MXQ20-100FR-A93L
83,380
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786377MXQ20-100FR-A93V
83,380
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786386MXQ20-100FR-A93VL
84,040
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786395MXQ20-100FR-M9B
84,920
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786404MXQ20-100FR-M9BL
85,580
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786413MXQ20-100FR-M9BL3
88,720
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786422MXQ20-100FR-M9N
85,140
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786431MXQ20-100FR-M9NWL
86,130
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786447MXQ20-100FR-M9NWL3
89,540
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする