エアスライドテーブル (MXQ20-100P~)

エアスライドテーブル (MXQ20-100P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24786456MXQ20-100P
¥65,730
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786465MXQ20-100P-A93L
¥69,800
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786474MXQ20-100P-A93VL
¥70,460
¥63,980
¥70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786483MXQ20-100P-M9B
¥71,340
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786492MXQ20-100P-M9BL
¥72,000
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24786501MXQ20-100P-M9BLS
¥68,860
¥62,980
¥69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする