曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20-125P~)

エアスライドテーブル (MXQ20-125P~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-125P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790333MXQ20-125P
73,150
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24790342MXQ20-125P-A93
76,560
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24790351MXQ20-125P-A93L
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24790367MXQ20-125P-M9B
78,760
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063552MXQ20-125P-M9BL
79,420
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24790376MXQ20-125P-M9BVL
80,300
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする