エアスライドテーブル (MXQ20-150R~)

エアスライドテーブル (MXQ20-150R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
150
内容量
1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24795084MXQ20-150R20-複動形
85,860
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795093MXQ20-150R-A9320-複動形
89,270
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795102MXQ20-150R-A93L20-複動形
89,930
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795111MXQ20-150R-A93LS20-複動形
87,890
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795127MXQ20-150R-A93VL20-複動形
90,590
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795136MXQ20-150R-A93520-複動形
94,380
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795154MXQ20-150R-M9B20-複動形
91,470
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795163MXQ20-150R-M9BL20-複動形
92,130
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795172MXQ20-150R-M9BS20-複動形
88,660
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795181MXQ20-150R-M9BVL20-複動形
93,010
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795197MXQ20-150R-M9BWL20-複動形
92,680
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795206MXQ20-150R-M9N20-複動形
91,690
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795215MXQ20-150R-M9NL20-複動形
92,350
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795224MXQ20-150R-M9NWVL20-複動形
93,340
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795145MXQ20-150R-F9BWVL-20複動
86,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする