エアスライドテーブル (MXQ20-30R~)

エアスライドテーブル (MXQ20-30R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24804674MXQ20-30R
¥49,280
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24804683MXQ20-30R-A93L
¥53,350
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24804692MXQ20-30R-A93V
¥53,350
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24804701MXQ20-30R-M9BL
¥55,550
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24804717MXQ20-30R-M9BL3
¥58,690
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24804726MXQ20-30R-M9BV
¥55,770
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24804735MXQ20-30R-M9BVL
¥56,430
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24804744MXQ20-30R-M9BW
¥55,440
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24804753MXQ20-30R-M9BWL
¥56,100
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24804762MXQ20-30R-M9N
¥55,110
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする