エアスライドテーブル (MXQ20-75P~)

エアスライドテーブル (MXQ20-75P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24819505MXQ20-75P
58,030
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819514MXQ20-75P-A93
61,440
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819523MXQ20-75P-A93L
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819532MXQ20-75P-A93L3
64,130
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819541MXQ20-75P-A93V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819557MXQ20-75P-M9BL
64,300
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819566MXQ20-75P-M9BVZ
65,840
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24819575MXQ20-75P-M9BWL
64,850
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする