SMC
エアスライドテーブル (MXQ25-100F~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24845274
MXQ25-100F
CADデータダウンロード
¥77,390
¥
69,980
¥76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32045964
MXQ25-100F-A93L
CADデータダウンロード
¥81,460
¥
73,980
¥81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24845283
MXQ25-100F-A93L3
¥83,490
¥
75,980
¥83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063254
MXQ25-100F-M9BL
CADデータダウンロード
¥83,660
¥
75,980
¥83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24845292
MXQ25-100F-M9BV
CADデータダウンロード
¥83,880
¥
75,980
¥83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32033391
MXQ25-100FP
CADデータダウンロード
¥84,150
¥
76,980
¥84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046524
MXQ25-100FP-A93L
CADデータダウンロード
¥88,220
¥
76,980
¥84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063875
MXQ25-100FP-M9BL
CADデータダウンロード
¥90,420
¥
79,980
¥87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24845301
MXQ25-100FR
CADデータダウンロード
¥91,470
¥
82,980
¥91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24845317
MXQ25-100FR-A93L
CADデータダウンロード
¥95,540
¥
86,980
¥95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24845326
MXQ25-100FR-A933
¥96,580
¥
87,980
¥96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063482
MXQ25-100FR-M9BL
CADデータダウンロード
¥97,740
¥
87,980
¥96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください