エアスライドテーブル (MXQ25-125P~)

エアスライドテーブル (MXQ25-125P~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-125P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24849221MXQ25-125P
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046183MXQ25-125P-A93L
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24849237MXQ25-125P-A93V
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24849246MXQ25-125P-M9BL
88,880
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24849255MXQ25-125P-M9NL
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする