エアスライドテーブル (MXQ25-150R~)

エアスライドテーブル (MXQ25-150R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24853044MXQ25-150R
98,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24853053MXQ25-150R-A90L
101,150
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24853062MXQ25-150R-A93
101,810
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24853071MXQ25-150R-A93L
102,470
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24853087MXQ25-150R-A93S
100,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24853096MXQ25-150R-M9B
104,010
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24853105MXQ25-150R-M9BL
104,670
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24853114MXQ25-150R-M9BL3
107,800
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24853123MXQ25-150R-M9BV
104,890
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24853132MXQ25-150R-M9BVL3
109,120
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24853141MXQ25-150R-M9BWL
105,220
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする