曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ25-20F~)

エアスライドテーブル (MXQ25-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24856912MXQ25-20F-25複動形
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32045937MXQ25-20F-A93L-25複動形
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063236MXQ25-20F-M9BL-25複動形
59,790
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24856937MXQ25-20F-M9BV-25複動形
60,010
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24856946MXQ25-20F-M9BWVL-25複動形
61,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32033346MXQ25-20FP-25複動形
60,280
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046472MXQ25-20FP-A93L-25複動形
64,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063823MXQ25-20FP-M9BL-25複動形
66,550
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24856955MXQ25-20FR-25複動形
67,600
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046113MXQ25-20FR-A93L-25複動形
71,670
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063455MXQ25-20FR-M9BL-25複動形
73,870
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24856921MXQ25-20F-F9BWVL25-複動
56,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする