エアスライドテーブル (MXQ25-20R~)

エアスライドテーブル (MXQ25-20R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24857043MXQ25-20R25-複動形
57,750
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24857052MXQ25-20R-A9325-複動形
61,160
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24857061MXQ25-20R-A93L25-複動形
61,820
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24857077MXQ25-20R-A93S25-複動形
59,460
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24857095MXQ25-20R-M9B25-複動形
63,360
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24857104MXQ25-20R-M9BL25-複動形
64,020
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24857113MXQ25-20R-M9BS25-複動形
60,560
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24857122MXQ25-20R-M9BV25-複動形
64,240
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24857131MXQ25-20R-M9BVL25-複動形
64,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24857147MXQ25-20R-M9BWVZ325-複動形
69,960
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24857156MXQ25-20R-M9NWV25-複動形
64,570
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24857165MXQ25-20R-M9NWVL25-複動形
65,230
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24857086MXQ25-20R-F9NWVL-25複動
60,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする