SMC
エアスライドテーブル (MXQ25-30R~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24861417
MXQ25-30R
CADデータダウンロード
¥57,750
¥
52,980
¥58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861426
MXQ25-30R-A93
CADデータダウンロード
¥61,160
¥
54,980
¥60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861435
MXQ25-30R-A93L
CADデータダウンロード
¥61,820
¥
54,980
¥60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861444
MXQ25-30R-A93LS
CADデータダウンロード
¥59,790
¥
54,980
¥60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861453
MXQ25-30R-A93V
CADデータダウンロード
¥61,820
¥
54,980
¥60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861462
MXQ25-30R-A93VL
CADデータダウンロード
¥62,480
¥
57,980
¥63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861471
MXQ25-30R-M9BL
CADデータダウンロード
¥64,020
¥
58,980
¥64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861487
MXQ25-30R-M9BLS
CADデータダウンロード
¥60,890
¥
55,980
¥61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861496
MXQ25-30R-M9BVL
CADデータダウンロード
¥64,900
¥
59,980
¥65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861505
MXQ25-30R-M9NL
CADデータダウンロード
¥64,240
¥
58,980
¥64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861514
MXQ25-30R-M9NWL
CADデータダウンロード
¥64,570
¥
58,980
¥64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください