SMC
エアスライドテーブル (MXQ25-40P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24865172
MXQ25-40P
CADデータダウンロード
¥53,850
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046165
MXQ25-40P-A93L
CADデータダウンロード
¥57,920
¥
52,980
¥58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24865181
MXQ25-40P-M9BL
CADデータダウンロード
¥60,120
¥
55,980
¥61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24865197
MXQ25-40P-M9BZ
CADデータダウンロード
¥60,890
¥
55,980
¥61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください