エアスライドテーブル (MXQ25-50R~)

エアスライドテーブル (MXQ25-50R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)50内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24869747MXQ25-50R25-複動形
64,570
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869756MXQ25-50R-A9325-複動形
67,980
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869765MXQ25-50R-A93L25-複動形
68,640
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869774MXQ25-50R-A93V25-複動形
68,640
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869783MXQ25-50R-A93VL25-複動形
69,300
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869801MXQ25-50R-M9B25-複動形
70,180
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869817MXQ25-50R-M9BL25-複動形
70,840
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869826MXQ25-50R-M9BLS25-複動形
67,710
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869835MXQ25-50R-M9BV25-複動形
71,060
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869844MXQ25-50R-M9BVL25-複動形
71,720
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869853MXQ25-50R-M9BWL25-複動形
71,390
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869862MXQ25-50R-M9BWLS25-複動形
67,980
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869871MXQ25-50R-M9N25-複動形
70,400
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869887MXQ25-50R-M9NWL25-複動形
71,390
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869896MXQ25-50R-M9NWV25-複動形
71,390
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869792MXQ25-50R-F9NWV-25複動
66,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする