エアスライドテーブル (MXQ25-75F~)

エアスライドテーブル (MXQ25-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-75F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24874236MXQ25-75F
68,860
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32045955MXQ25-75F-A93L
72,930
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24874245MXQ25-75F-M9BL
75,130
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32033382MXQ25-75FP
75,630
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046515MXQ25-75FP-A93L
79,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063866MXQ25-75FP-M9BL
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24874254MXQ25-75FP-M9NVL
82,780
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24874263MXQ25-75FR
82,940
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24874272MXQ25-75FR-A93
86,350
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24874281MXQ25-75FR-A93L
87,010
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063473MXQ25-75FR-M9BL
89,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24874297MXQ25-75FR-M9BV
89,430
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする