エアスライドテーブル (MXQ6-20P~)

エアスライドテーブル (MXQ6-20P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897257MXQ6-20P
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897266MXQ6-20P-A90
34,760
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24897275MXQ6-20P-A93
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897284MXQ6-20P-A93L
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897293MXQ6-20P-A93LS
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897302MXQ6-20P-M9B
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897311MXQ6-20P-M9BL
38,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897327MXQ6-20P-M9BLS
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897336MXQ6-20P-M9BS
35,480
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897345MXQ6-20P-M9BV
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897354MXQ6-20P-M9BVL
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897363MXQ6-20P-M9BWL
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897372MXQ6-20P-M9N
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897381MXQ6-20P-M9NL
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897397MXQ6-20P-M9NVL
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする