エアスライドテーブル (MXQ6-40-~)

エアスライドテーブル (MXQ6-40-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24901283MXQ6-40-A900.52A90
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901292MXQ6-40-A90L32A90
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901301MXQ6-40-A90LS31A90
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901317MXQ6-40-A90S0.51A90
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901326MXQ6-40-A90V0.52A90V
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901335MXQ6-40-A90VL32A90V
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901344MXQ6-40-A90VLS31A90V
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901353MXQ6-40-A90VS0.51A90V
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901362MXQ6-40-A930.52A93
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901371MXQ6-40-A93L32A93
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901387MXQ6-40-A93LS31A93
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901396MXQ6-40-A93S0.51A93
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901405MXQ6-40-A93V0.52A93V
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901414MXQ6-40-A93VL32A93V
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901423MXQ6-40-A93VLS31A93V
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901432MXQ6-40-A93VS0.51A93V
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901441MXQ6-40-A960.52A96
38,670
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901457MXQ6-40-A96L32A96
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901466MXQ6-40-A96LS31A96
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901475MXQ6-40-A96S0.51A96
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901484MXQ6-40-A96V0.52A96V
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901493MXQ6-40-A96VL32A96V
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901502MXQ6-40-A96VLS31A96V
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901511MXQ6-40-A96VS0.51A96V
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901527MXQ6-40-M9B0.52M9B
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901536MXQ6-40-M9BL32M9B
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901554MXQ6-40-M9BL333M9B
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901545MXQ6-40-M9BLS31M9B
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901563MXQ6-40-M9BS0.51M9B
37,840
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901572MXQ6-40-M9BV0.52M9BV
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901581MXQ6-40-M9BVL32M9BV
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901606MXQ6-40-M9BVL333M9BV
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901597MXQ6-40-M9BVLS31M9BV
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901615MXQ6-40-M9BWL32M9BW
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901624MXQ6-40-M9BWVL32M9BWV
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901633MXQ6-40-M9BZ52M9B
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901642MXQ6-40-M9N0.52M9N
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901651MXQ6-40-M9NL32M9N
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901667MXQ6-40-M9NS0.51M9N
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901676MXQ6-40-M9NV0.52M9NV
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901685MXQ6-40-M9NVL32M9NV
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901694MXQ6-40-M9NWL32M9NW
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901703MXQ6-40-M9NWVL32M9NWV
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする