エアスライドテーブル (MXQ8-20-~)

エアスライドテーブル (MXQ8-20-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24925905MXQ8-20-A90L8-複動形
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925914MXQ8-20-A90LS8-複動形
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925923MXQ8-20-A90S8-複動形
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925932MXQ8-20-A90V8-複動形
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925941MXQ8-20-A90VL8-複動形
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925957MXQ8-20-A90VLS8-複動形
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925966MXQ8-20-A90VS8-複動形
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925975MXQ8-20-A938-複動形
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925984MXQ8-20-A93L8-複動形
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925993MXQ8-20-A93LS8-複動形
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926002MXQ8-20-A93S8-複動形
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926011MXQ8-20-A93V8-複動形
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926027MXQ8-20-A93VL8-複動形
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926036MXQ8-20-A93VLS8-複動形
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926045MXQ8-20-A93VS8-複動形
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926054MXQ8-20-A968-複動形
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926063MXQ8-20-A96L8-複動形
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926072MXQ8-20-A96LS8-複動形
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926081MXQ8-20-A96S8-複動形
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926097MXQ8-20-A96V8-複動形
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926106MXQ8-20-A96VL8-複動形
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926115MXQ8-20-A96VLS8-複動形
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926124MXQ8-20-A96VS8-複動形
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926151MXQ8-20-M9B8-複動形
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926325MXQ8-20-M9B38-複動形
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926167MXQ8-20-M9BL8-複動形
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926176MXQ8-20-M9BLS8-複動形
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926185MXQ8-20-M9BS8-複動形
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926194MXQ8-20-M9BV8-複動形
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926246MXQ8-20-M9BV38-複動形
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926203MXQ8-20-M9BVL8-複動形
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926221MXQ8-20-M9BVL38-複動形
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926212MXQ8-20-M9BVLS8-複動形
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926237MXQ8-20-M9BVS8-複動形
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926255MXQ8-20-M9BW8-複動形
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926264MXQ8-20-M9BWL8-複動形
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926273MXQ8-20-M9BWLS8-複動形
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926282MXQ8-20-M9BWV8-複動形
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926291MXQ8-20-M9BWVL8-複動形
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926307MXQ8-20-M9BWZS8-複動形
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926316MXQ8-20-M9BZ8-複動形
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926334MXQ8-20-M9N8-複動形
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926343MXQ8-20-M9NL8-複動形
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926352MXQ8-20-M9NLS8-複動形
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926361MXQ8-20-M9NS8-複動形
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926377MXQ8-20-M9NV8-複動形
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926404MXQ8-20-M9NV38-複動形
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926386MXQ8-20-M9NVL8-複動形
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926395MXQ8-20-M9NVS8-複動形
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24926413MXQ8-20-M9NW8-複動形
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする