エアスライドテーブル (MXQ8-20P~)

エアスライドテーブル (MXQ8-20P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24932494MXQ8-20P
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932503MXQ8-20P-A93
37,130
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932512MXQ8-20P-A93L
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932521MXQ8-20P-A93LS
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932537MXQ8-20P-A93S
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932546MXQ8-20P-A93V
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932555MXQ8-20P-A93VL
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932564MXQ8-20P-A93VS
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932573MXQ8-20P-M9B
39,330
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932582MXQ8-20P-M9BL
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932591MXQ8-20P-M9BS
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932607MXQ8-20P-M9BV
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932616MXQ8-20P-M9BVS
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932625MXQ8-20P-M9BVZ
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932634MXQ8-20P-M9BWL
40,540
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932643MXQ8-20P-M9BZS
37,240
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932652MXQ8-20P-M9N
39,550
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932661MXQ8-20P-M9NL
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932677MXQ8-20P-M9NLS
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932686MXQ8-20P-M9NVL
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932695MXQ8-20P-M9NWL
40,540
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする