曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8L-10R~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-10R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24960397MXQ8L-10R
38,230
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960406MXQ8L-10R-A93L
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960415MXQ8L-10R-A93LS
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960424MXQ8L-10R-A93V
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960433MXQ8L-10R-A93VL
42,960
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960442MXQ8L-10R-M9B
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960451MXQ8L-10R-M9BL
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960467MXQ8L-10R-M9N
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960476MXQ8L-10R-M9NL
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960485MXQ8L-10R-M9NV
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする