SMC
エアスライドテーブル (MXQ8L-50P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
8
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24974713
MXQ8L-50P
CADデータダウンロード
¥
43,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974722
MXQ8L-50P-A90L
CADデータダウンロード
¥
46,150
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974731
MXQ8L-50P-A90V
CADデータダウンロード
¥
46,150
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974747
MXQ8L-50P-A93
CADデータダウンロード
¥
46,810
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974756
MXQ8L-50P-A93L
CADデータダウンロード
¥
47,470
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974765
MXQ8L-50P-A93L3
¥
49,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974774
MXQ8L-50P-M9B
CADデータダウンロード
¥
49,010
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974783
MXQ8L-50P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
49,670
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974792
MXQ8L-50P-M9BS
CADデータダウンロード
¥
46,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974801
MXQ8L-50P-M9BW
CADデータダウンロード
¥
49,560
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974817
MXQ8L-50P-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
50,220
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974826
MXQ8L-50P-M9NL
CADデータダウンロード
¥
49,890
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください