曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS12-20R~)

エアスライドテーブル(MXS12-20R~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24987855MXS12-20R
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987864MXS12-20R-A90L
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987873MXS12-20R-A93
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987882MXS12-20R-A93L
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987891MXS12-20R-A93VL
47,410
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987907MXS12-20R-M9B
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987916MXS12-20R-M9BL
48,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987925MXS12-20R-M9BV
49,170
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987934MXS12-20R-M9BVL
49,830
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987943MXS12-20R-M9PL
49,170
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする