エアスライドテーブル(MXS12-75P~)

エアスライドテーブル(MXS12-75P~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
12
給油
不要(無給油)
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25001365MXS12-75P
51,980
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25001374MXS12-75P-A93
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25001383MXS12-75P-A93L
56,050
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25001392MXS12-75P-M9B
57,590
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25001401MXS12-75P-M9BL
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25001417MXS12-75P-M9N
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする